304 ホースエルボ(オス型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径PT 3/4 ホース径(Φmm)20.5 注文コード55128004 品番IZ-HOSU-304_20AX20.5
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は呼び径・ホース径など9種類から選べます 他の種類を見る

SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。

呼び径PT 3/4 ホース径(Φmm)20.5 ホース長さ(mm)L1:57、L2:55 材質SUS304 流体水・空気・油・溶液

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする