井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ステンレス製ねじ込み継手
304 メス型 六角ホースニップル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55128029
品番
IZ-SHF-304_32AX34
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
呼び径
PT 1-1/4
最高使用圧力(MPa)
1(常温)
材質
SUS304
長さ(mm)
90
流体
水・空気・油・溶液
使用圧力(MPa)
1(常温)
ホース長さ(m)
52
ホース径(Φmm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材