井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ステンレス製ねじ込み継手
304 メス型 六角ホースニップル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55128038
品番
IZ-SHF-304_40AX40.5
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
呼び径
PT 1-1/2
最高使用圧力(MPa)
1(常温)
材質
SUS304
長さ(mm)
95
流体
水・空気・油・溶液
使用圧力(MPa)
1(常温)
ホース長さ(m)
57
ホース径(Φmm)
40.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材