特性難燃
材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄
付属品ナベ頭タッピングビスM2.5×8(4本)
色フランジ付ベース:オフホワイト
使用温度範囲(℃)-10〜60
表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ
外形寸法D(mm)120.4
外形寸法H(mm)35
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
寸法W2(mm)175(外形寸法)
色(カバー)オフホワイト
色(パネル)オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)192.1
外形寸法W1(mm)205.4
有効寸法(幅)(mm)132.4(内部)
有効寸法(奥行)(mm)110.3(内部)
有効寸法(高さ)(mm)22.4(内部)
材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)