YAMALUBE 4ストローク マリンオイル SL 10W-30

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 55128738 品番 90790-71513
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水)にあわせてマリン用に開発したオイルです。清浄性・耐摩耗性・高温酸化安定性・せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。

用途4ストローク船外機、ウェーブランナー専用オイル 内容量(L)1 APISL SAE5W-30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-02
用途:
PWC メンテナンス
ムーンオート 様

昨今 色々ネットで販売されてますが 中身が入替してある商品が出回るなか
安心して取引が出来るのとヤマルーブ商品は
故障が少ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする