曜日別特売
90790-70430 船外機SSオイル 2ストロークオイル YAMAHA(ヤマハ) 55128817

船外機SSオイル 2ストロークオイル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1缶(0.4L)
内容量1缶(0.4L)注文コード55128817品番90790-70430
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

高温・低温における流動性の変化が少ない高性能オイル。高温・低温における流動性の変化が少なく、特に流動点が-35℃で低温特性が優れています。また高温においても強い油膜をつくり摩耗防止性、焼付防止に優れています。分離、混合タイプの両方に使用できます。

用途2サイクル船外機専用オイル内容量(L)0.4
注意
※触媒付きのマリンジェットにはご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする