TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の グロメット、ゴム足
ケース・レグ(樹脂脚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55129018
品番
CP-30N-FF-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63
販売価格(税別)
¥
57
バスケットに入れる
UL規格適合素材を使用
ワンタッチで装着できます。
用途
各種機器の脚部
材質
フット/エラストマースチレン系(UL94 HB)、リベット・ピン/ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)、ピン/ポリアセタール(POM)(UL94 HB)
高さ(mm)
14
種類
ゴム脚
外径(Φmm)
24
耐荷重(N)
29.4以下/1個
RoHS指令(10物質対応)
対応