ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックス ハイロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 全長L(mm)120 注文コード55129333 品番SCA120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長L・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様クロムフリー 材質ステンレス サイズ6×120 種類改修工法・木下地用 全長L(mm)120 頭部形状ヘックス 仕上三価ユニクロ ねじ径d6.3 頭径D(Φmm)13.3 ねじ長さS(mm)60 アズワン品番65-2100-61 ねじピッチp(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)6.9 対辺B(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
967:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする