ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
カクスタッチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
55129437
品番
HLF58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
角スタッドと角スタッドをきっちり止める(角スタッド工法)専用ねじ。
カクスタッチは、角スタッド工法のあらゆる組み合わせに使用できます。
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
58
仕上
三価ユニクロ
頭部厚(mm)
0.5
ねじ径d
3.8
頭径D(Φmm)
7.2
ねじ長さS(mm)
45
アズワン品番
65-2098-73
ねじピッチp(mm)
1.4
ねじサイズ
3.8×58
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド
適合:幅40、または45の角スタッド同士の締結・幅40の角スタッドと木スタッドの締結