SS-90W プラスチックケース 汎用型 SSシリーズ タカチ電機工業 55129637

プラスチックケース 汎用型 SSシリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)26
寸法W(mm)50
寸法D(mm)90.3
ホワイト
内容量1個注文コード55129637品番SS-90W
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。

寸法H(mm)26材質取付ビス(ナベタッピング):鉄寸法W(mm)50寸法D(mm)90.3仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。ホワイト使用温度範囲(℃)-10~60寸法d(mm)83.5寸法a(mm)43.5表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート寸法e(mm)21寸法b(mm)83.5寸法h(mm)21寸法c(mm)43.5材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)寸法g(mm)40寸法f(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)50取付ビスM3×18表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 自作の電子工作に使用
サービス業

自作の電子工作のケースに使用しました。加工しやすくこのサイズが丁度良く、また色がクリーム色でない純白のところが気に入っています。

2025-08-15
用途: コモンモードフィルター 収納ケースに利用
教育・研究機関

内装する部品にピッタリのサイズでした。穴あけ加工の必要があり ドリルで下穴をあけリマーで16ミリにしましたが ケース材質が加工しやすく一部硬質のプラスチックでは割れる心配がありますがその心配もなく加工がやりやすかったです。特に改善点は感じませんでした。

対象商品 : 55129628
2023-02-25
用途: スポット溶接機のケースに使用

バッテリーを電源として、通電時間を制御するスポット溶接機のケースとして使用しました。加工性が良く、強度も充分です。
次回は、充電電池の放電容量検査器のケースに使う目的で追加発注しました。

対象商品 : 55129628
2022-02-17
用途: リモコン受信機の防水ケースとして
個人のお客様

写真では分かりづらいですが、このケースはフタが凹、ベースが凸形状になっています。フタの固定は、ベースの裏側から四隅のビスをねじ込む構造です。配線を出す場合は、短辺横側か裏側に穴をあけることになります。

1が参考にしています
対象商品 : 88210823
2020-04-19
用途: リモコンケース
製造業

相互通信基板を製作し、送信機側のケースに使用しました。
加工が容易です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする