ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし

(1199件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10箱×50枚) 注文コード 55129675 品番 -
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。

サイズM 全長(cm)24.5(±0.5) 中指長(cm)8〜9未満 手の平幅(cm)約9.5 手のひらまわり(cm)19(±1) 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力、中厚 粉有無粉なし エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※本製品は産業用です。医療行為には使用できません。
※薬品・溶剤の種類によっては、膨張や浸透するおそれがありますのでご注意ください。
※お使いになる前に、穴が開いていないかキズが付いていないかをご確認のうえご使用ください。やぶれるおそれがあります。
※使用環境によっては、グリップ力が落ちる場合がありますのでご注意ください。
※体質によっては、湿疹・かぶれ等をおこすことがありますので、異常を感じましたらただちに使用を中止し、医師などに相談してください。

商品説明動画

モノタロウ ニトリルスーパーグローブ.
この動画は、131人が参考にしています。
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし.
この動画は、57人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1199
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
スクーター駆動メンテナンスで使用
サービス業

スクーター駆動のバリエーターやクラッチは意外とオイリーな部品です。素手では手がベタベタになります。この手袋で作業してみましたが、パーツクリーナーで手袋に付いたグリス類の除去が簡単になりました。とても良かったです。オイル交換時も活躍してくれそうです。
私は手が小さいのでMサイズを頼みましたが、初めて装着するときは、かなりキツくて「失敗したか!」と焦りました。そこを乗り越えれば手にフィットします。使い捨てではなく何度か繰り返し使えるのもGoodです。園芸もやるので色々な用途で活用できそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
73667834
2026-01-05
用途:
自動車のメンテナンス
その他業種

オイル交換やグリスアップなど自動車のメンテナンス時の必需品です。耐久性がありほとんどのメンテナンス時に安心して使用できます。

2人が参考にしています
2026-02-27
用途:
自動車のタイヤ交換で使用
製造業

手が大き目な男性の方はLLでちょうどいいサイズだと思います。
ゴムの厚みや柔軟性、手のフィット感もよく違和感なく使用できました。
手首の部分の長さもちょうどよかったです。

2026-02-18
用途:
車両メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

車両整備、オイル交換等に使ってます、今まではLサイズを購入してましたが指部分が長すぎたので今回手のサイズを測ってMサイズを購入しました。指の長さは丁度なのですが手の甲のサイズが合いません。もう少し柔軟性があるとよいのですが・・・。それから指先が破れやすく 以前より強度、品質が落ちたのでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
73667843
2026-03-10
用途:
車の整備
製造業

毎回、この手袋愛用しています。
つかいがって、強度ともにあんしんかんあります。
また、なくなればリピート補充してます。

2026-03-03
用途:
バイク修理などの作業用に

初めての購入でしたら厚みもあり良い商品だと感じました。しいて言うなら粉付きがいいと感じています。外したりはめたりがしにくいからです。こんな時用にシッカロールを買いましたが。手袋自体は丈夫で何回も使用でき良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-02-25
用途:
マイカーのエンジンオイル、オイルエレメントの取り換え

マイカーのエンジンオイル、オイルエレメントの取り換えに以前は薄手を使用していましたが直ぐに破れ今回は中厚を使用しました結果は良好でした。

2026-03-18
用途:
車・バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ショップの方に勧められてこちらに切り替え。
プロでも満足の実用本位です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
天然ゴム原料は使用されていますか。
回答:
天然ゴムではなく、石油系合成ゴムになります。
1人が参考にしています
2023-06-13
質問:
食品衛生法適応ですか。
回答:
食品衛生法適応に適応していません。
1人が参考にしています
2023-06-13
質問:
アセトンやシンナーのような溶剤の取り扱いは可能ですか。
回答:
ニトリル製ですのでアセトンなどの有機溶媒への耐性がなく、
貫通する恐れがございますので耐薬品手袋をお使いいただきます様お願いいたします。
7人が参考にしています
2023-06-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2人が参考にしています
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
5人が参考にしています
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする