アルミパネルプラスチックケース SYシリーズ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ライトグレー 注文コード55129707 品番SY-110G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は色・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
材質取付ビス(ナベタッピングM3):鉄 ライトグレー 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法d(mm)45 寸法a(mm)92 表面処理パネル:塗装、取付ビス(ナベタッピングM3):三価クロメート 寸法e(mm)70 外形寸法D(mm)140 外形寸法W(mm)109.5 外形寸法H(mm)46 寸法b(mm)110 寸法h(mm)100 寸法c(mm)90 材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)(上/下) 寸法g(mm)90 寸法f(mm)85 寸法i(mm)36 材質(ゴム足)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)170 有効寸法(幅)(mm)121(内部) 有効寸法(奥行)(mm)98(内部) 有効寸法(高さ)(mm)40(内部) 材質(パネル)アルミ板 A1100P 表面処理(カバー)シボ(上/下)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
WiFi電子機器の製作に利用
その他業種

Raspberry Pi Zero W を使ったDACの収納に使用しています。電波の透過が確実なので部品配置の制約が無く、パネルの加工も容易です。デザインもシンプルで気に入っています。

対象商品:
55129725
2024-08-06
用途:
操作機用筐体としての利用(力触覚装置)
製造業

側面のアルミパネルは、電源ソケット取付用の丸穴加工が楽にでき助かった。操作機の制御用ボードとラズパイの取付も簡単に加工ができて、試作品としてのクオリティは見た目高いものになった。

2024-09-25
用途:
無線機用のマイク分配器のケースに使用

無線機2台のマイクの切換装置に使用。
小型で希望のサイズです。

対象商品:
55129716
2024-06-17
用途:
FMチューナのケースとして使用
その他業種

以前に小型アンプのケースに使用した事があり、前後のアルミパネルの加工をするだけでコンパクトに納まり、外観もよいので使用した。

対象商品:
88211173
2023-07-19
用途:
警報盤の制作
医療・福祉・介護関連業

穴あけ加工も容易でアラーム盤の製作で今まで10個近く購入しています。
裏または内側面に5mm程の碁盤の目のような罫線があれば、穴あけする位置を簡単に出せて良いのですが。

対象商品:
88211173
2023-06-07
用途:
アラーム盤製作
医療・福祉・介護関連業

穴あけ加工も容易でアラーム盤の製作で今まで10個近く購入しています。
裏または内側面に5mm程の碁盤の目のような罫線があれば、穴あけする位置を簡単に出せて良いのですが。

対象商品:
88211191
2021-12-19
用途:
オーディオ機器製作用途

このケースは前後はアルミ板になっていて、前後パネルの加工が非常に容易です。

プラスチックなので軽いのも良さです。

対象商品:
88211173
2021-07-05
用途:
アマチュア無線
運輸・通信業

迅速な対応有難う御座いました、また機会が有りましたら、他の商品を購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする