ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 タイプGG 種別- 注文コード55130005 品番UC10-4-14GG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,750
この商品はタイプ・種別など72種類から選べます 他の種類を見る

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。
上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。

材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄 種別- タイプGG 寸法a(mm)28 寸法t(mm)2.5 表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート 外形寸法D(mm)140 外形寸法W(mm)100 外形寸法H(mm)40 寸法b(mm)94 寸法R(mm)5 材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足)合成ゴム 色(カバー)ライトグレー(上・下) 色(パネル)ライトグレー 自重(kg)0.32 RoHS指令(10物質対応)対応 有効寸法(幅)(mm)85(内部) 有効寸法(奥行)(mm)130(内部) 有効寸法(高さ)(mm)35(内部) 材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55130005 UC10-4-14GG 73828659 UC10-4-14BB ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業 ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業 1台 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-30
用途:
MCカートリッジステップアップトランスのケーシングに
その他業種

前後の化粧パネルの厚さが1.5ミリで満足しています。ただ色が一色しかないのが残念です。

対象商品:
73828765
2023-05-28
用途:
アンプケース
有限会社 東日本計測 様

計画どおりの寸法に収まり、デザインも大満足です。発送も出際良く有り難うございました。

1人が参考にしています
対象商品:
55130303
2022-10-30
用途:
電子工作のケースとして
その他業種

構造が単純で、中身のメンテナンスが非常にやりやすい。

対象商品:
73828729
2022-07-27
用途:
高周波回路機器の組込み

前後のパネルのガタツキが無くなるような改善があると嬉しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする