タカチ電機工業
ポータブル防水ケース WCシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
寸法H(mm)
15.5
材質
電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:ステンレス SUS304、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304
注文コード
55130382
品番
WC72-15-C-BM
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・材質・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。
側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。
用途
リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に
材質
電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:ステンレス SUS304、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304
色
ABS:ブラック、エラストマ:マリンブルー
保護等級
IP67
使用温度範囲(℃)
-10~50
寸法H(mm)
15.5
寸法D(mm)
72
寸法W(mm)
43
締付トルク(N・m)
0.06~0.08
材質(カバー)
上/下:ABS樹脂(UL94HB)、エラストマ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
自重(g)
22
電池構造
CR2032