WC72-15-N-BM ポータブル防水ケース WCシリーズ タカチ電機工業 55130416 WC72-15-N-BM ポータブル防水ケース WCシリーズ タカチ電機工業 55130416 WC72-15-N-BM ポータブル防水ケース WCシリーズ タカチ電機工業 55130416 WC72-15-N-BM ポータブル防水ケース WCシリーズ タカチ電機工業 55130416

ポータブル防水ケース WCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法H(mm)15.5 材質電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:ステンレス SUS304、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304 材質(カバー)上/下:ABS樹脂(UL94HB)、エラストマ 注文コード55130416 品番WC72-15-N-BM
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は寸法H・材質・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る

IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。
側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。

材質電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:ステンレス SUS304、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304 ABS:ブラック、エラストマ:マリンブルー 保護等級IP67 用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に 使用温度範囲(℃)-10〜50 寸法H(mm)15.5 寸法D(mm)72 寸法W(mm)43 締付トルク(N・m)0.06〜0.08 材質(カバー)上/下:ABS樹脂(UL94HB)、エラストマ RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 自重(g)18.5 電池構造

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする