曜日別特売
WC90-15-N-BB ポータブル防水ケース WCシリーズ タカチ電機工業 55130468

 

WC90-15-N-BB ポータブル防水ケース WCシリーズ タカチ電機工業 55130468
WC90-15-N-BB ポータブル防水ケース WCシリーズ タカチ電機工業 55130468
WC90-15-N-BB ポータブル防水ケース WCシリーズ タカチ電機工業 55130468
WC90-15-N-BB ポータブル防水ケース WCシリーズ タカチ電機工業 55130468

ポータブル防水ケース WCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台寸法H(mm)15.7材質電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:ステンレス SUS304、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304注文コード55130468品番WC90-15-N-BB
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。
側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。

用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に材質電池カバー:ABS樹脂(UL94HB)、電池端子:ステンレス SUS304、Oリング:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス SUS304ABS:ブラック、エラストマ:ブラック保護等級IP67使用温度範囲(℃)-10~50寸法H(mm)15.7寸法D(mm)90寸法W(mm)44.2締付トルク(N・m)0.06~0.08材質(カバー)上/下:ABS樹脂(UL94HB)、エラストマRoHS指令(10物質対応)対応特性防水自重(g)23電池構造
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする