WP8-10-4G IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業 55130662 WP8-10-4G IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業 55130662 WP8-10-4G IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業 55130662 WP8-10-4G IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業 55130662 WP8-10-4G IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業 55130662 WP8-10-4G IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業 55130662

IP67防水ボックス WPシリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 外形寸法D(mm)100 【トップカバー、ボディー、ブラインドカバー 】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック 注文コード55130662 品番WP8-10-4G
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は外形寸法D・色など49種類から選べます 他の種類を見る

ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。
保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。

特性防水・難燃 材質【トップカバー、ボディー、ブラインドカバー 】ASA樹脂(UL94HB)、【ガスケット】シリコンゴム、【取付ビス(バインド頭)】ステンレス 【トップカバー、ボディー、ブラインドカバー 】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック 使用温度範囲(℃)-20〜+60 表面処理取付ビス(バインド頭):無処理 外形寸法D(mm)100 外形寸法W(mm)75 外形寸法H(mm)35 保護等級IP68 締付トルク(N・m)0.25〜0.35 材質(カバー)ASA樹脂(UL94HB) 材質(ガスケット)シリコンゴム 材質(ボディ)ASA樹脂(UL94HB) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)95 取付ビスM2.5×16(4本) 有効寸法(幅)(mm)66(内部) 有効寸法(奥行)(mm)67(内部) 有効寸法(高さ)(mm)29(内部)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
製品使用
オーディオバルブマチック 様

少し熱に弱いです。白い方が耐熱性があるとメーカーで記載しています。

日本の夏には厳しいことは実験済みです。

対象商品:
17970173
2020-02-19
用途:
屋外用無線端末
製造業

外見的にはスマートで、加工もしやすいでした
シリーズとして長方形型があると内部設計もし易いような気がします

対象商品:
55130662
2019-10-31
用途:
IOT機器に使う送信機を入れるのに使いました。

ケースを固定するネジが隠せるので、外観がすっきりして良いです。

対象商品:
17970173
2019-06-02
用途:
センサー基板実装に。

センサー基板を入れる筐体として使用しました。
ケーブルグランドを取り付ける場合には、φサイズに注意してください。
内部のボスと、ゴムガスケット周辺と干渉しやすいからです。
防水加工でケースを閉じてしまった後に、固定用器具をメクラ蓋から
ねじ止めできるのも良いですね。電波を通しやすいので、電波通信モジュールの運用もぴったりです。

対象商品:
17970103
2019-01-13
用途:
配線の処理

取り付け用の横のねじがあるのでたいへん便利。 (その分中のスペースが制限されますが大きめのサイズを購入すればよろしいかと思います。)

対象商品:
55130583
2017-08-02
用途:
人感センサーのケーシング

取付ネジが開閉可能な目隠し部品の下にあり、施工後の見た目が綺麗。材質も耐候性の良いASAで、屋外施工でも安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする