カーメイト
カーメイトの 携帯/スマホ関連品
カーメイトの スマホ/携帯用ホルダー
スマホルダ ロングアーム 吸盤クイック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55130706
品番
SA27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
使いやすいポジションにでき、様々なスマートフォンに対応。
2軸構造で調整範囲が広く、タテヨコホールドOK!
片手でカンタンクイックホールド。
用途
吸盤取付携帯ホルダー
仕様
【ホールド可能サイズ】幅:55〜88mm、質量:220g以下のスマートフォン、ホルダー部:最大160°上下左右自由に角度調整
色
ブラック
質量(g)
167
取付方式
吸盤
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
92×84×180
注意
※本革・合成皮革、PVC製や柔らかい表皮に使用すると跡残り・破損・キズが付く恐れがあります。