カーメイト
カーメイトの 車外用品
カーメイトの コーナーポール/ドレスアップ
アウターヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55130758
品番
DZ529
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
無骨をプラス。
貼るだけカンタンドレスアップ。
2ピース構造で開閉時に干渉しない取付が出来ます。
ドア・ボンネット・リアゲートに取付。
用途
自動車用ドレスアップパーツ
色
ブラック
質量(g)
46
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
53×100×18、【Sパーツ】52×43×18、【Lパーツ】46×66×11
寸法(高さH×幅W)(mm)
【製品接着部】Sパーツ:52×31、Lパーツ:46×66
注意
※キズ・再塗装車への取り付けは塗装がはがれる場合があります。貼り直し不可。