フレームレスミラー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55130995 品番R101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鏡カット面を特殊加工によりラウンド形状にすることで実現したスタイリッシュなフレームレスのルームミラー。
4000SR緩球面仕様で広い視界を確保。高反射鏡を採用し、明るく見えやすい。

用途自動車用ルームミラー 幅(mm)ミラー:250 質量(g)289 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)81×250×32 縦(mm)取り付け可能サイズ:55〜80 横(mm)取り付け可能サイズ:115〜160以上 ミラー形状曲面鏡
注意
※コンパウンド入りのクリーナーで拭かない事。
※無理な力は入れない事。
※純正ミラーシャフトにキーレス等のセンサーがある場合は10mm以上の隙間が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
旧車のミラーに被せています。
アイアンバンパーズ 様

縁なしなので純正の雰囲気を崩さずに使えます。 しかも広角で防眩で大助かりでございますです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする