NHMIA-MP ナイスハンドMIEUX(ミュー)厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 55131126

 

NHMIA-MP ナイスハンドMIEUX(ミュー)厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 55131126
NHMIA-MP ナイスハンドMIEUX(ミュー)厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 55131126
NHMIA-MP ナイスハンドMIEUX(ミュー)厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 55131126
NHMIA-MP ナイスハンドMIEUX(ミュー)厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 55131126
NHMIA-MP ナイスハンドMIEUX(ミュー)厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 55131126
NHMIA-MP ナイスハンドMIEUX(ミュー)厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 55131126
NHMIA-MP ナイスハンドMIEUX(ミュー)厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 55131126
NHMIA-MP ナイスハンドMIEUX(ミュー)厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 55131126
NHMIA-MP ナイスハンドMIEUX(ミュー)厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 55131126
NHMIA-MP ナイスハンドMIEUX(ミュー)厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 55131126
NHMIA-MP ナイスハンドMIEUX(ミュー)厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 55131126
NHMIA-MP ナイスハンドMIEUX(ミュー)厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 55131126

ナイスハンドMIEUX(ミュー)厚手

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
ピンク
内容量1双注文コード55131126品番NHMIA-MP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

耐久性のある丈夫な厚手タイプです。
ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。
傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。
裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。
独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。

用途
食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など
サイズM全長(cm)32中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)20材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤(繊維部)レーヨン、綿ピンク厚さ(mm)約0.6入数(双)1機能抗菌防臭・防水材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※調理用には使用しないでください。食器洗いにはご使用いただけます。
※薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。薬品や溶剤の使用時には、硬化、膨潤、浸透することがあります。
※塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 耐久性があります。
NAN建築設計建設業・工事業

低価格品は少し穴が空いただけでそこから裂けてしまいますがこちらのクローブは穴が空いてもなかなか避けずに使えます。柔らかく使いやすいです。
寿命が近くなるとゴムが固くなってきますので交換時期が判りやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする