MEIHO バキューム クリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55131195 品番 MVC301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。
フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。
伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。
乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。
電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。
ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。
温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)

電源(V)100 集塵容量(L)30 吸込仕事率(W)185 電源コード(m)10 質量(kg)8.5 付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用) タイプ乾湿両用 消費電力(W)1200 風量(m3/min)ブロアー時/2 騒音値(dB)84 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×415×635 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)16 真空度(kPa)17.1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
本商品は防爆型商品ではありません。大量の粉瘤物のみ吸い込むと静電気が発生し爆発する恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55131195
2021-02-01
用途:
自動車の清掃

フィルターの取り扱いをして欲しいです。
直接会社に電話したら直販は出来ないと断られました。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする