RP100(セル無し) 前後進コンパクタ 明和製作所 55131353

前後進コンパクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード55131353品番RP100(セル無し)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥517,000

砕石、適湿土の表層転圧から溝工事まで便利に使える軽量タイプ。
前後進のスムーズな機動性に加え、起振機構により、強力かつ効率的な締め固め作業を実現します。
使いやすいハンドル配置や充実した装備、さらに大口径操作レバー等により、操作性は抜群です。

寸法(mm)(機体)A:長1060、B:幅380、C:高870、G:680、H1070回転数(min-1[r.p.m])低速1400~1600、高速3500~3600エンジン部最大出力スバルEX17D[4.2kW](5.7PS)燃料タンク容量(L)自動車用無鉛ガソリン[3.6]振動板(幅W×長さL)(mm)380×570機械本体質量(kg)115走行速度(m/min)0~20起振力(kN[kgf])23[2350]振動数(Hz[v.p.m.])75[4500]

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55131353RP100(セル無し)31991524RP100HRP100(セル無し) 前後進コンパクタ 明和製作所 31991524前後進コンパクタ明和製作所1台
439,800
税込483,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする