用途工業現場での電流・電圧等のチェック
自動車整備工場での電流・電圧等のチェック
温度(℃)-20~700
(確度)±(3 %rdg + 5 dgt)
熱電対センサーの誤差は含まず
周波数交流電流 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 40 A:15 A以上/400 A:150 A以上
(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)
交流電圧 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 15 Vrms 以上
(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)
(確度)±(1.2 %rdg + 2 dgt)
交流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1
(確度)±(2.5 %rdg + 8 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」
直流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1
(確度)±(2.5 %rdg + 5 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」
交流電圧(レンジ/分解能)4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V
(確度)フルスケールの±5%「600V以外」、±(2.0 %rdg + 5 dgt)「600V」
直流電圧(レンジ/分解能)400mV/0.1mV、4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V
(確度)±(0.8 %rdg + 5 dgt)「400mV」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4V~400V」、±(2.0 %rdg + 2 dgt)「600V」
抵抗(レンジ/分解能)400.0Ω/0.1Ω、4.000kΩ/1Ω、40.00kΩ/10Ω、400.0kΩ/0.1kΩ、4.000MΩ/1kΩ、40.00MΩ/0.01MΩ
(確度)±(1.0 %rdg + 4 dgt)「400.0 Ω」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4.000 kΩ~400.0 kΩ」、±(2.5 %rdg + 3 dgt)「4.000 MΩ」、±(3.5 %rdg + 5 dgt)「40.00 MΩ」
静電容量(レンジ/分解能)40.00nF/0.01nF、400.0nF/0.1nF、4.000μF/0.001μF、40.00μF/0.01μF、400.0μF/0.1μF、4.000mF/0.001mF
(確度)±(3.0 %rdg + 5 dgt)「40.00 nF~40.00 μF」