画像準備中

MFD 無限フラットドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55132385 品番 MFD D6
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。
高能率座ぐり加工が可能です。
裏バリの抑制が可能です。

ドリル径(Φmm)6 溝長(mm)12 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 仕様再研磨対応 材質超微粒子超硬合金 刃数2 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金 表面処理無限コーティング 首角γ(°)- 首下径d2(mm)5.8 ねじれ角(°)30 首下長l2(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする