PW3365-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) クランプオンパワーロガー HIOKI(日置電機) 55135194 PW3365-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) クランプオンパワーロガー HIOKI(日置電機) 55135194 PW3365-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) クランプオンパワーロガー HIOKI(日置電機) 55135194 PW3365-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) クランプオンパワーロガー HIOKI(日置電機) 55135194

クランプオンパワーロガー

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源ACアダプタ(Z1006)AC100〜240V、50/60Hz、40VA(ACアダプタ含む) 注文コード55135194 品番PW3365-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥313,600 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は電源など2種類から選べます 他の種類を見る

現場でわかる「デマンド、時系列グラフ表示」
単相から三相4線、400Vラインまで対応。
広がる用途、漏れ電流測定も可能。
SDメモリカードに長期保存可能。

測定項目
電圧/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角、周波数(U1)
電流/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角
電力/有効・無効・皮相電力量(消費、回生)、無効電力量(遅れ、進み)
デマンド/有効電力値(消費・回生)、無効電力値(遅れ・進み)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、力率値、パルス値
インターフェース
【SDメモリカード】設定データ、測定データ、画面データ、波形データ
【LANインターフェース】10BASE-T/100BASE-TX IEEE802.3準拠、HTTPサーバ機能
【USBインターフェース】USB Ver2.0、Windows8(32/64bit)/7(32/64bit)/Vista(32bit)/XP・コンピュータと接続時、SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識
【LAN/USB共通】通信アプリケーションソフトによる設定・データダウンロード
電源ACアダプタ(Z1006)AC100〜240V、50/60Hz、40VA(ACアダプタ含む) クランプ径(Φmm)6〜30(付属の電圧センサPW9020) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×100×48 質量(g)550 幅(mm)180 奥行(mm)48 高さ(mm)100 付属品電圧センサPW9020 ×3, ACアダプタZ1008 ×1, USBケーブル (0.9 m) ×1, 取扱説明書 ×1, 測定ガイド ×1, カラークリップ (赤黄青白各4個) ×1セット, スパイラルチューブ ×10 (コード結束用) 表示(更新レート)約0.5秒(SDカード・内部アクセス、LAN・USB通信時を除く)ただし、電力量関係は約1秒 測定ライン50/60Hz、単相2線、単相3線、三相3線、三相4線 インターバル(保存)1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 電圧レンジ(V)AC400(有効測定範囲:90.0〜520.0) RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアSDカード、内部メモリ(容量約320KB) 保存データ種類平均値のみ/平均・最大・最小、画像コピー、波形保存 電力レンジ300W〜9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組み合わせによる) 電流レンジAC500mA〜5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA〜5A(漏れ電流のみ) 校正証明書一般校正
注意
※クランプオンセンサ、SDカード別売りになります。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品説明動画

クランプオンパワーロガーPW3365-10製品紹介
この動画は、8人が参考にしています。
クランプオンパワーロガーPW3360/PW3365基本ソフト設定

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-07-19
用途:
受電キュービクル点検作業
Moritronix 様 (建設業・工事業)

指導員が非接触で電圧測定ができ、画面との対話形式で誤操作防止の
機能もあるとOJTしてくれました。
測定リードの脱落による感電、地絡、短絡のリスクがなくなります。
さすが日置だなと感服いたしました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする