LR5021(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) データミニ温度ロガー(熱電対) HIOKI(日置電機) 55135352 LR5021(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) データミニ温度ロガー(熱電対) HIOKI(日置電機) 55135352 LR5021(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) データミニ温度ロガー(熱電対) HIOKI(日置電機) 55135352

データミニ温度ロガー(熱電対)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55135352 品番LR5021(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。

精度
200.0℃レンジ(分解能0.1℃)/±0.1%rdg.±0.1℃
800℃レンジ(分解能1℃)/±0.2%rdg.±1℃
温度測定範囲(℃)
200℃レンジ/-40.0〜200.0(分解能0.1℃)
800℃レンジ/-40〜800(分解能1℃)
電池寿命
約1年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)
約1ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)
記録モード
瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録
統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
用途K熱電対センサを接続して温度を2ch測定 付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書、操作ガイド 質量(g)160 電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続) 測定項目温度2ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×60×37 記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×37×160 使用温湿度範囲0〜50℃、80%RH以下(結露しないこと) 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり) 記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時) 校正証明書一般校正
注意
※K熱電対・コネクタは別売オプションです。※測定温度は、センサの種類によって制限されます。※測定データをPCで解析するには、別売りの通信アダプタ(LR5091)またはデータコレクタ(LR5092)が必要です。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37621972
2013-10-01
用途:
畑土壌温度測定

外気と、地中の温度測を半年間測定する定目的で購入しました。
LR5021ぴったりの製品だと思います。

外気温度は、LR9692 これもちょっと高すぎる。
地中のセンサーは、9472-50 ちょっと高すぎる。

応用の幅もいろいろあると思います。
野外用の箱は日東のボックスを利用しました。
安価な野外用の外箱があるともっといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする