IR4055-11(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) デジタル絶縁抵抗計(5レンジ・Bluetooth搭載) HIOKI(日置電機) 55135438 IR4055-11(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) デジタル絶縁抵抗計(5レンジ・Bluetooth搭載) HIOKI(日置電機) 55135438 IR4055-11(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) デジタル絶縁抵抗計(5レンジ・Bluetooth搭載) HIOKI(日置電機) 55135438 IR4055-11(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) デジタル絶縁抵抗計(5レンジ・Bluetooth搭載) HIOKI(日置電機) 55135438

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ・Bluetooth搭載)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55135438 品番IR4055-11(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥64,200 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
直流電圧(V)4.2/42/420/1000 交流電圧(V)420/600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×177×53 質量(g)600(電池含む、テストリード含まず) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケース 仕様スイッチ付きリード付属 トラスコ品番835-8280 測定範囲【PVΩ測定】(DC500V)0.2〜500MΩ/±4%rdg.、501〜2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.2〜1000MΩ/±4%rdg.、1010〜4000MΩ/±8%rdg.、(その他)0〜0.199MΩ/±2%rdg.±6dgt.【絶縁抵抗測定】(DC50V)0.2〜10MΩ/±4%rdg.、10.1〜100MΩ/±8%rdg.、(DC125V)0.2〜25.0MΩ/±4%rdg.、25.1〜250MΩ/±8%rdg.、(DC250V)0.2〜50MΩ/±4%rdg.、50.1〜500MΩ/±8%rdg.、(DC500V)0.2〜500MΩ/±4%rdg.、501〜2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.2〜1000MΩ/±4%rdg.、1010〜4000MΩ/±8%rdg. タイプスイッチ付リード 適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V 定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000 表示半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)、10(Bluetooth(R)ON ) 機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 応答時間比較判定:0.8秒、PV比較判定:4秒(メーカー規定の条件にて) 抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1 確度【絶縁抵抗測定】±4%rdg. 直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)〜1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし) 交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし) RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200〜10.00MΩ、(DC125V)0.200〜25.0MΩ、(DC250V)0.200〜50.0MΩ、(DC500V)0.200〜500MΩ、(DC1000V)0.200〜1000MΩ 過負荷保護AC660V(10s)、DC1200V(10s) 使用可能国無線:日本(外国発売無し) 校正証明書一般校正 通信インターフェースBluetooth(R)4.0LE、iOS端末またはAndroid端末に測定値表示
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品説明動画

デジタル絶縁抵抗計の基本的な使い方
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:336

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする