曜日別特売
FT3151(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) アナログ接地抵抗計 HIOKI(日置電機) 55135465

FT3151(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) アナログ接地抵抗計 HIOKI(日置電機) 55135465
FT3151(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) アナログ接地抵抗計 HIOKI(日置電機) 55135465
FT3151(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) アナログ接地抵抗計 HIOKI(日置電機) 55135465
FT3151(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) アナログ接地抵抗計 HIOKI(日置電機) 55135465
FT3151(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) アナログ接地抵抗計 HIOKI(日置電機) 55135465

アナログ接地抵抗計

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台測定方式2 電極法(D 種測定対応)/3 電極法(A AND D 種測定対応)注文コード55135465品番FT3151(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥56,400販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
測定方式2 電極法(D 種測定対応)/3 電極法(A AND D 種測定対応)幅(mm)164奥行(mm)88高さ(mm)119付属品補助接地棒L9840 (2本セット) ×1, 測定コードL9841 (ワニ口黒4m) ×1, 測定コードL9842-11 (黄10 m, 巻き取り器付) ×1, 測定コードL9842-22 (赤20 m, 巻き取り器付) ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×6, 携帯用ケースC0106 ×1, 取扱説明書 ×1質量(g)760電源単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×6、使用回数: 1100回 (30秒測定/30秒休止, 他メーカー試験条件)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×119×88測定周波数範囲(Hz)測定周波数切換 575 / 600機能補助接地抵抗チェック接地AC電圧測定範囲 (V)0~30、許容差: ±3.0 % f.s.接地抵抗測定レンジ(Ω)10(0~11.5) 許容差±0.25、100(0~115)許容差±2.5、1000(0~1150)許容差±25測定電流3電極法:15mArms以下、2電極法:3mArms以下RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49084062
2021-09-01
用途: 電気設備の点検など
六本木電気管理事務所

補助極のチェックもできるので、正確な測定ができ、リールから電線の引き出し、及び収納が簡単であり、且つ電線が絡まることもなく使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/120/
2022-06-17

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする