クランプオンパワーロガーセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55135483 品番 PW3360-91(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥216,500 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。
最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。
広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。
SDカードに長期保存可能。
クランプオンセンサ9661(500A)2本とSDカードZ4001、携帯用ケースC1005をセットしたお買い得モデルです。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×100×48(バッテリセットPW9002装着なし)、180×100×67.2(バッテリセットPW9002装着時) 質量(g)550(バッテリセットPW9002装着なし)、830(バッテリセットPW9002装着時) 付属品電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1 仕様データ記録:SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存、[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可) セット内容本体(PW3360-10)、クランプオンセンサ(9661)500A・2本、SDカード(Z4001)、携帯用ケース(C1005) 電源ACアダプタZ1006(100V〜240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間8h(バックライトOFF) 測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW 機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他 インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力 表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く) 測定ライン[測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1〜3CH インターバル(保存)1〜30秒、1〜60分、14切替え 電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90〜780) RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存 電力レンジ300W〜9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる) 電流レンジAC500mA〜5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA〜5A(漏れ電流のみ) 基本確度電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1) 校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品説明動画

PW3360クランプオンパワーロガー設定ナビ紹介
この動画は、1人が参考にしています。
クランプオンパワーロガーPW3360基本操作説明
この動画は、1人が参考にしています。
クランプオンパワーロガーPW3360/PW3365基本ソフト設定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする