※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスキングテープ躯体用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(70個) 注文コード55135788 品番3303HGJAN-181P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

凹凸面でも常温から低温まで対応可能な万能タイプです。
丈夫な基材で紙切れが少ないタイプです。
コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくくきれいに仕上がります。

テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途躯体用 ブルー 粘着剤ゴム系 用途カーテンウォール、ALC板、各種パネルに トラスコ品番809-2472 厚さ(mm)0.12 質量(g)30 テープ厚さ(mm)0.12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする