※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- チキンラーメン Mini 日清食品 55136979 - チキンラーメン Mini 日清食品 55136979 - チキンラーメン Mini 日清食品 55136979 - チキンラーメン Mini 日清食品 55136979

チキンラーメン Mini

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3パック×12個) 注文コード55136979 品番-
参考基準価格(税別)¥2,292 販売価格(税込) ¥2,374
販売価格(税別)
2,198

マグカップやおわんに麺を入れ、熱湯を注いで2分で出来上がり。おやつやおつまみなどいろいろな食べ方ができます。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
インスタントラーメンはお手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
袋麺(袋めん)はインスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋らーめんはカップ麺(カップめん)と一緒に一緒にストックしておいても便利です。
日清食品の創業者・安藤 百福 (あんどう ももふく) が発明した世界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」は、1958年8月25日の発売以来、幅広い層の方々からご愛顧いただいているロングセラーブランドです。

種別ラーメン 質量(g)67 種類即席袋めん シリーズチキンラーメン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×90×75 内容量(g)60 保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安なし(調理方法に記載):150ml 原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、しょうゆ、でん粉、食塩、チキンエキス、糖類、香辛料、たん白加水分解物、卵粉、香味調味料、乳化油脂、オニオンパウダー)/調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、かんすい、増粘多糖類、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉を含む) アレルギー小麦/卵/乳/鶏肉/大豆/ごま 入数(個)36 栄養成分(1食(20g)当たり)エネルギー:91kcal、たんぱく質:2.1g、脂質:4g、炭水化物:11.7g、食塩相当量:1.7g、ビタミンB1:0.19mg、ビタミンB2:0.19mg、カルシウム:mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする