曜日別特売
FACC06 ケーブルフロートスイッチ 東和制電工業(TOWA) 55137399

ケーブルフロートスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)6注文コード55137399品番FACC06
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ケーブル長(m)6材質(フロート)PP材質(ケーブル)CR比重0.6以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする