TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電気系統用工具
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の バッテリー用工具
パワーグリップコインドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55137636
品番
PGCMD-055
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
1本でバッテリーキャップの開閉と10mmスパナでターミナルの取り付け作業が可能です。
軸径(Φmm)
8
質量(g)
55
寸法A(mm)
55
全長L(mm)
90
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
22
アズワン品番
64-8638-46