サクラクレパス
サクラクレパスの 図工/美術/画材/書道
サクラクレパスの 絵具
サクラクレパスの 水彩絵具
マット水彩単色ポリチューブ入り
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55139045
品番
MWP-P#43
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
アウトレット
¥149
¥
129
バスケットに入れる
のびがよく、混色、重色が簡単。
色
あいいろ
材質
キャップ:PP、チューブ:再生PE
容量(mL)
12
サイズ(mm)
Φ17×87