※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRP樹脂製ボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55140164 品番 FBA25-57
参考基準価格(税別)¥95,500 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

小型〜大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。
屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55)
ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。
ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。
内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。
ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。
水抜きキャップを標準付属しています。
ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。
なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。

基板寸法(縦×横)(mm)620×420 有効深さ(mm)209 仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工 材質FRP樹脂 質量(kg)12.2 タイプ高性能タイプ 規格CA(CA200、CA-G04) ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属) 保護等級IP55 塗装色クリーム(2.5Y9/1) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm) 外形寸法縦(mm)715 寸法(横×縦×深さ)(mm)500×700×250 IP等級IP55(片扉) ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3〜4 ハンドル部有効深さ(mm)147
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする