ヒットハードウェアー
シリンダー内外締錠
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(1個)
注文コード
55140533
品番
1-068
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
用途
木製の窓、玄関引違戸用
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
クロムメッキ
キー数
3
適合扉厚(mm)
30
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
建築金物
建具金物
鍵・錠前
引き戸錠
外締錠
シリンダー内外締錠 ヒットハードウェアー
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途:
サッシ引違窓に取付
建設業・工事業
寸法が合わず付かなかった、思ったよりも貧弱で、防犯庭不向きだと思います。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります
内締錠
外締錠
鎌錠
シェアする
マイページ