ガオナ 洗濯機用防水パン (水滴から守る)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55140926 品番GA-LF038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

結露などの水滴から床を守ります。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)640×640×83 用途全自動洗濯機用の防水パンです。 付属品ビス、キャップ 材質ポリプロピレン ホワイト 耐荷重(kg)377 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×83
注意
※排水には必ず洗濯機パン用トラップをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする