ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る かさ上げ におい防止 防虫効果 縦排水用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55140969 品番GA-LF042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

1.洗濯機用防水パン
結露などの水滴から床を守ります。
洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。
2.縦引トラップ
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)640×640×120 用途全自動洗濯機用の防水パンと縦引排水トラップのセットです。 付属品ビス、キャップ 材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、縦引トラップ:ABS樹脂 ホワイト 耐荷重(kg)300 適合パイプ内径(Φmm)51又は56 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする