176-M 耐切創手袋 NEOカットレジスト TOWA(東和コーポレーション) 55141083 176-M 耐切創手袋 NEOカットレジスト TOWA(東和コーポレーション) 55141083 176-M 耐切創手袋 NEOカットレジスト TOWA(東和コーポレーション) 55141083

耐切創手袋 NEOカットレジスト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 55141083 品番 176-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋にウレタン樹脂をコーティングしており、高いグリップ力を発揮します。
長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。
次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。

用途
自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。
ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工など。
サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)19 材質高強力ポリエチレン繊維 ホワイト/ホワイト ゲージ数13 耐切創性2/A 機能耐切創、低発塵性、耐光、耐水、耐薬品、軽量 入数(双)1 トラスコ品番829-0831 厚さ(mm)約1.3 質量(g)50 規格EN388 2016 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維 色(手首部)ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016

商品説明動画

東和の耐切創用手袋!「NEOカットレジスト?」シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする