用途自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。
ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工。
外食産業・スーパーの厨房作業など。
サイズL全長(cm)18中指長(cm)6.7手のひらまわり(cm)15.5材質高強力ポリエチレン繊維色ホワイトゲージ数13規格EN388 2016、食品衛生法適合耐切創性2/A機能耐切創、低発塵性、耐光、耐水、耐薬品、軽量、薄手、弾性入数(双)1トラスコ品番829-0836厚さ(mm)約1.0質量(g)32コーティング無し材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維色(手首部)ベージュ左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016