用途ガラス工業、食品加工、自動車工業関連。
非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て。
ガラス基板取扱い、アルミサッシ組立てなど。
サイズM全長(cm)19.5中指長(cm)6手のひらまわり(cm)16材質高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維色ホワイトゲージ数13耐切創性X/C機能耐切創、低発塵性、耐光、耐水、耐薬品、軽量、弾性入数(双)1トラスコ品番835-3821厚さ(mm)約1.2質量(g)41規格EN388 2016、食品衛生法適合材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維色(手首部)ブルー左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016