GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の シャワー用品
GAONA(ガオナ)の シャワーヘッド
ガオナ 回転シャワー プール用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55141416
品番
GA-DW001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。
プールや銭湯などの施設におすすめです。
補修用ヘッドは、別途GA-DW002をお求めください。
用途
シャワー室用の壁付式回転シャワーです。
材質
ステンレス、亜鉛、黄銅
ねじ径
G1/2
使用圧力(MPa)
0.05〜0.75
使用温度(℃)
1〜60
取付ネジ径
G1/2