曜日別特売
GA-FC035 ホリダーシモン シャワーヘッド 2段切替 ピラーシャワー GAONA(ガオナ) 55141538

GA-FC035 ホリダーシモン シャワーヘッド 2段切替 ピラーシャワー GAONA(ガオナ) 55141538
GA-FC035 ホリダーシモン シャワーヘッド 2段切替 ピラーシャワー GAONA(ガオナ) 55141538
GA-FC035 ホリダーシモン シャワーヘッド 2段切替 ピラーシャワー GAONA(ガオナ) 55141538
GA-FC035 ホリダーシモン シャワーヘッド 2段切替 ピラーシャワー GAONA(ガオナ) 55141538
GA-FC035 ホリダーシモン シャワーヘッド 2段切替 ピラーシャワー GAONA(ガオナ) 55141538
GA-FC035 ホリダーシモン シャワーヘッド 2段切替 ピラーシャワー GAONA(ガオナ) 55141538
GA-FC035 ホリダーシモン シャワーヘッド 2段切替 ピラーシャワー GAONA(ガオナ) 55141538
GA-FC035 ホリダーシモン シャワーヘッド 2段切替 ピラーシャワー GAONA(ガオナ) 55141538

ホリダーシモン シャワーヘッド 2段切替 ピラーシャワー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード55141538品番GA-FC035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

柱状の水流が体に沿って流れ、温かい湯に柔らかく包まれるような浴び心地です。
柱状に流れるため、外気に触れる表面積が小さくなることで放熱を抑え、高い温まり効果を得ることができます。
手元のボタンでシャワーとピラーの切替が簡単にできます。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
取付ネジはG1/2です。KVK・MYMなど、取付ネジG1/2以外へ取付の場合はアダプターを別途お買い求めください。

用途シャワー・ピラーの2種類の水流に切替ができる大型噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.5使用温度(℃)1~60

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする