データコレクター

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード55141547 品番KDC280CJPH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

高性能2次元ポケットスキャナ、Bluetoothドングル、充電器がセットになったオールインワンモデル
KOAMTACのKDC280は「わずらわしい」ワイヤレス設定をなくしました。付属のドングルをUSBポートに挿し込むだけで使用できます。

商品タイプワイヤレス インターフェースMicro USB 読取方式2次元Imager、640×480 CMOS、100 fps 対応コード【2次元】Aztec Code、Aztec Runes、Codablock F、Composite Codes、Data Matrix、Maxi Code,Chinese Sensible、Micro PDF、PDF417、QR Code、Micro QR Code など、【1次元】EAN、UPC、Code 11、Code 39、Code 93、Code 128、Codabar/NW-7、Interleaved 2 of 5、GS1-128(EAN 128)、GS1 DataBar(RSS)、IATA、Industrial 2 of 5、ISBN-ISSN-ISMN、Matix2 of 5、MSI/Plessy、S-Code、Telepen、Tri-Optic、UK/Plessy など、【OCRフォント、郵便コード】 OCR-A、OCR-B(ISBNコード)など各国郵便コード 質量(g)約57.5 耐衝撃性1.5m落下 幅(mm)40 長さ(mm)82 高さ(mm)18 付属品通信ドングル(KBLED41)、シングル充電ベース、ネックストラップ、ペアリングシート、充電ケーブル、通信ケーブル、ACアダプタ 仕様リアルタイムクロック:Quartz RTC for timestamp、ソフトウェア(無償):KTSyncソフトウェア(KDC 設定機能、同期、照合機能など)※ダウンロードにより使用可能、SDK(Android、iOS、Windows 用) 読取(mm)46〜246(Code39) バッテリーリチウムイオン(3.7V DC、650mAh) 湿度範囲5%〜95%(結露なきこと) メモリーRAM:64KB、 FLASH ROM:256KB(データエリア)、8MB(ユーザーデータエリア UPCコード相当で400,000件以上保存可能) 保証期間1年間(ケーブルを除く) 使用CPUARM7、32bits 防塵・防滴IP65 安全規格(規格)UL 60950-1;EN/IEC 60950-1;EN/IEC 60825-1、EMI/RFI;R&TTE、FCC、KC、TELEC、RoHS、(安全) LEDの安全性:IEC62471:2006 動作温度(℃)-10〜50 OS専用OS 保管温度(℃)-20〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth v4.1+EDR、SPP対応、HID対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする