SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の グリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)の グリーススプレー
スミテックF5スプレーSR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(330mL)
注文コード
55141774
品番
572630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
耐熱性に優れ、長寿命に富むフッ素グリーススプレーです。
色
半透明
特性
耐熱性
用途
射出成形機のガイドピンなど
トラスコ品番
818-4803
使用温度範囲(℃)
-20〜250
主成分
合成油、PTFE
危険物の類別
非危険物
グリス種類
フッ素グリース