SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の グリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)の フッ素グリース
金型用グリース MFG-15
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(500g)
注文コード
55141957
品番
243267
参考基準価格(税別)
¥94,616
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
色
白色
商品タイプ
フッ素グリース
特性
耐摩耗性
用途
成形機の突き出しピン・スライドコア
仕様
潤滑被膜:半固体(グリース)状
トラスコ品番
818-4756
タイプ
潤滑被膜:半固体(グリース)状
使用温度範囲(℃)
-20〜250
危険物の類別
非危険物