エーモン
エーモンの 車外用品
エーモンの ルーフキャリア
OGC ハンギングコード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55142003
品番
8603
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
質量(g)
147
全長(cm)
約100
コード径(Φmm)
5
伸び(%)
許容:150
フック
8個