エーモン
エーモンの 車外用品
エーモンの ルーフキャリア
OGC ハンギングセット フック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55142028
品番
8601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
質量(g)
161
全長(cm)
バンジーコード部:約120、ループフック部:約20
コード径(Φmm)
バンジーコード部:約8、ループフック部:約6
伸び(%)
許容:150