エーモン
エーモンの 車外用品
エーモンの ルーフキャリア
OGC バンジーループ ボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55142064
品番
8611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
質量(g)
68
全長(cm)
約30
コード径(Φmm)
5
伸び(%)
許容:150